Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 07180-20 Messing Schlauch-Verbinder 13 mm (1/2") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194167-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07180-20
EAN/GTIN:
     4078500718004
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
gardena schlauchanschluss messing
schlauchanschluss messing
schlauchanschluß
GARDENA 07180-20 Messing Schlauch-Verbinder 13 mm (1/2") Ø

Messing-Reparatur-Röhrchen,für 13 mm (1/2")-Schläuche

Zur problemlosen Schlauchverlängerung
Zur schnellen Schlauchreparatur
Für 13 mm (1/2")-Schläuche

Das Röhrchen in schwerer Messing-Ausführung dient zur einfachen und schnellen Schlauchreparatur: Zuerst wird das beschädigte Schlauchteil herausgeschnitten und dann das Reparatur-Röhrchen eingesetzt. Schon kann der Schlauch wieder benutzt werden. Das Röhrchen kann auch zur problemlosen Schlauchverlängerung verwendet werden. Passend für 13 mm (1/2“)-Schläuche.

Technische Daten:
Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") Ø
Material:
Messing
Material (LOV - nur für Titel):
Messing
Produkt-Art:
Schlauch-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: 4078500718004, GARDENA, 07180-20, messing-reparatur-röhrchen, schlauchverbinder-messing
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,69*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,21*
1
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,38*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,87*
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 3,82*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.