Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194161-BP Herst.-Nr.: 07152-20 EAN/GTIN: 4078500715201 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07152-20 Messing Schlauch-Verschraubung 30,3 mm (1") IG,33,25 mm (1") AG,19 mm (3/4") Ø
Messing-Schlauchverschraubung 3-teilig,33,3 mm (G 1)-Gew. / 19 mm (3/4")-Schläuche
Zur problemlosen Schlauchverlängerung 33,3 mm (G 1)-Gewinde/19 mm (3/4")-Schläuche
Die dreiteilige Messing-Schlauchverschraubung besteht aus zwei Schlauchtüllen und einer Überwurfmutter, und ist daher flachdichtend. Sie dient zur problemlosen Schlauchverlängerung. Mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde, passend für 19 mm (3/4“)-Schläuche.
Technische Daten: Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: 30,3 mm (1") IG,33,25 mm (1") AG,19 mm (3/4") Ø
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 30|ツ|3 mm (1") IG | 33|ツ|25 mm (1") AG | 19 mm (3/4") Ø | Material: | Messing | Material (LOV - nur für Titel): | Messing | Produkt-Art: | Schlauch-Verschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4078500715201, GARDENA, 07152-20, schlauchanschluss-messing, schlauchanschluss 3/4 zoll |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,61* | € 3,83* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 6,14* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,72* | € 6,14* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,54* | € 8,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,72* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|