Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun CF-RC 12V Deckenventilator (Ø) 132 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1193906-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     DC167S-52123MB/WH
EAN/GTIN:
     4250730240283
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Phaesun CF-RC 12V Deckenventilator (Ø) 132 cm Weiß

Deckenventilator CF-RC 12V

12 V/DC Deckenventilator
Höchst effizient
Geeignet für den Einsatz bei autarken Solarsystemen

Phaesun 12 V Deckenventilatoren sind DC betriebene Hochleistungsprodukte. Dank eines Wärmebrückenkonzepts sind die Phaesun DC Deckenventilatoren, was den Eigenverbrauch betrifft, AC betriebenen Ventilatoren um den Faktor 4 bis 6 überlegen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 12 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 7 kg · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Ventilator-Besonderheiten: mit Fernbedienung

Lieferumfang:
Deckenventilator · Fernbedienung · Akku (9 V Alkalin) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 132 cm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Phaesun
Flügelfarbe:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
6
Gewicht:
7 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: 4250730240283, Phaesun, DC167S-52123MB/WH, CF-RC 12V, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.