| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1192087-BP Herst.-Nr.: 1192087 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DECA Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08 mm 1192087 1 St.
Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 2
Technische Daten: AWG max.: 12 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 18.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.00 mm · Produktabmessung, Länge: 10.16 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): MC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 10.16 x 18.00 x 15.00 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15.00 mm | Produktabmessung, Länge: | 10.16 mm | Produktabmessung, Breite: | 18.00 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | DECA | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 2 | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Stecker | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Steckverbindersystem: | wire-to-board | Serie (Steckverbinder): | MC | Herst.-Teilenr.: | 1192087 | Typ (Hersteller-Typ): | MC100-50802 | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 300 V | AWG max.: | 12 | AWG min.: | 24 | Rastermaß: | 5.08 mm | Querschnitt (max.): | 2.50 mm² | Polzahl je Reihe: | 2 | Polzahl (Details): | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze verzinnt | Querschnitt (min.): | 0.20 mm² | Gehäuse-Material: | Polyamid 6.6 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Kabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050002065635, DECA, 1192087, MC100-50802 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,43* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,45* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|