Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BTS6163D PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side TO-252-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183580-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS6163D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Infineon Technologies BTS6163D PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side TO-252-5

PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: N-Kanal · Ausgang: High-Side · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Fehlerschutz: Strombegrenzung (Fest),Übertemperatur,Überspannung · Funktionen (PMIC): Auto Neustart · Gehäuseart (Halbleiter): TO-252-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Last-Spannung (max.): 62 V · Last-Spannung (min.): 5.5 V · R(DS)(on): 16 mΩ · Schalttyp: Allgemeiner Verwendungszweck · Schnittstellen (Bauelemente): Ein/Aus · Serie (PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber): PROFET® · Strom-Ausgabe (max.): 5.5 A · Verhältnis E/A: 1:1

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Fehlerschutz:
Strombegrenzung (Fest) | Übertemperatur | Überspannung
Funktionen (PMIC):
Auto Neustart
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-252-5
Schnittstellen (Bauelemente):
Ein/Aus
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgang:
High-Side
Ausgabetyp:
N-Kanal
Verhältnis E/A:
1:1
Serie (PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber):
PROFET®
Schalttyp:
Allgemeiner Verwendungszweck
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BTS6163D
Strom-Ausgabe (max.):
5.5 A
Last-Spannung (max.):
62 V
Last-Spannung (min.):
5.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
R(DS)(on):
16 mΩ
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter|ツ| Lasttreiber
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, Infineon Technologies, BTS6163D, 752-8277, BTS6163DINCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,47*
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 5,59*
Lager 102
891
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,26*
2 Tage
16745
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 6,49*
3
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.