Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57293 Aquarium-Außenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180121-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57293
EAN/GTIN:
     4010052572932
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Aquarium-Heizer
Aquariumheizung
Eden WaterParadise 57293 Aquarium-Außenfilter

Thermo Außenfilter 522 - 300 W



Der Eden Außenfilter 522-300W ist ein selbstansaugender Außenfilter mit integriertem Regelheizer. Der Heizer ist im Filter integriert und kann bei Bedarf entnommen werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderleistung: 1000 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 300 l · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 455 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Weitere technische Daten: Schlauchanschluss 17 mm

Lieferumfang:
Inkl. Filtermaterialien, Schläuche, Ausströmer, Adapter und Diffuser.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
455 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Geeignet für Aquarien bis:
300 l
Förderleistung:
1000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aquarium-Außenfilter
Weitere Suchbegriffe: aquarium heizer, 4010052572932, Eden WaterParadise, 57293
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 147,21*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 175,08*
€ 217,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.