Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57289 Aquarium-Außenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180117-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57289
EAN/GTIN:
     4010052572895
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Aquarium-Heizer
Aquariumheizung
Eden WaterParadise 57289 Aquarium-Außenfilter

Thermo Außenfilter 511 - 100 W



Der Eden Außenfilter 511- 100W ist ein selbstansaugender Außenfilter mit integriertem Regelheizer. Der Heizer ist im Filter integriert, kann bei Bedarf entnommen werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderleistung: 600 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 100 l · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Lieferumfang:
Inkl. Filtermaterialien, Schläuche, Ausströmer, Adapter und Diffuser.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Geeignet für Aquarien bis:
100 l
Förderleistung:
600 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aquarium-Außenfilter
Weitere Suchbegriffe: aquarium heizer, 4010052572895, Eden WaterParadise, 57289
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.