Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 6TPB330M Tantal-Kondensator SMD 330 µF 6.3 V/DC 20 % (L x B) 7.3 mm x 4.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179767-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPB330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Panasonic 6TPB330M Tantal-Kondensator SMD 330 µF 6.3 V/DC 20 % (L x B) 7.3 mm x 4.3 mm 1 St.

SMD Tantal-Kondensator POSCON

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 330 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 6.3 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 7.3 mm x 4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
4.3 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
6TPB330M
Nennspannung:
6.3 V/DC
Kapazität (elektrisch) (num):
330 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,01*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,656*
€ 1,107*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,67*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.