Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2R5TPE330M9 Tantal-Kondensator SMD 330 µF 2.5 V/DC 20 % (L x B x H) 7.3 x 4.3 x 1.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179760-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5TPE330M9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Panasonic 2R5TPE330M9 Tantal-Kondensator SMD 330 µF 2.5 V/DC 20 % (L x B x H) 7.3 x 4.3 x 1.8 mm 1 St.

SMD Tantal-Kondensator POSCON

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 330 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 2.5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.3 x 4.3 x 1.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.8 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
4.3 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
2R5TPE330M9
Nennspannung:
2.5 V/DC
Kapazität (elektrisch) (num):
330 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, 2R5TPE330M9, 103-8669, Tantalkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.