Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 10TPE220ML Tantal-Kondensator SMD 220 µF 10 V/DC 20 % (L x B) 7.3 mm x 4.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179756-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPE220ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Panasonic 10TPE220ML Tantal-Kondensator SMD 220 µF 10 V/DC 20 % (L x B) 7.3 mm x 4.3 mm 1 St.

SMD Tantal-Kondensator POSCON

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 7.3 mm x 4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
4.3 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
10TPE220ML
Nennspannung:
10 V/DC
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Panasonic, 10TPE220ML, 103-8661, Tantalkondensatoren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,11*
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,792*
€ 1,31*
1
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,70*
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,62*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520D227M010ATE025
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.