Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 35SEPF120M Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5.08 mm 120 µF 35 V/DC 20 % (Ø x H) 10 mm x 13 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179743-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SEPF120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Panasonic 35SEPF120M Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5.08 mm 120 µF 35 V/DC 20 % (Ø x H) 10 mm x 13 mm 1 St.

Tantal-Kondensator OSCON

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 120 µF · Nennspannung: 35 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 13 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
35SEPF120M
Nennspannung:
35 V/DC
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
120 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Tantalkondensator, alu elko panasonic, alu elko, alu elko 35v, Panasonic, 35SEPF120M, 795-5626, Tantalkondensatoren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,16*
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,83*
Lager 102
249
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,21*
1 Tag
1349
1
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.