Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 16SVP100M Elektrolyt-Kondensator SMT 100 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 10 mm x 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179730-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVP100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Backup Kondensator
Panasonic 16SVP100M Elektrolyt-Kondensator SMT 100 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 10 mm x 8 mm 1 St.

SMT Elektrolyt-Kondensator OSCON

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMT · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 16 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 8 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMT
Typ (Hersteller-Typ):
16SVP100M
Nennspannung:
16 V/DC
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 2,01*
1 Tag
1019
1
€ 14,99*
ab € 0,714*
€ 2,08*
Lager 102
111
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.