Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Cup Machine Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179402-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500906052
EAN/GTIN:
     4005299960529
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
Carson Modellsport Cup Machine Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 23

Elektromotor Cup Machine 23 Turns

Leistungsstarker Elektromotor, der sich deutlich von den Standardmotoren abhebt. Ausgestattet mit selbstschmierenden Präzisions-Gleitlagern und Magneten der neuesten Generation. Mit diesem Motor fängt der Spaß erst an.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 28.8 W · Effizienz: 60.1 · Leerlaufdrehzahl: 28000 U/min · Nennspannung (Details): 6 V · Stromaufnahme: 8.7 · Wellen-Durchmesser: 3.2 mm · Windungen (Turns): 23

Lieferumfang:
Motor.

Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
500906052
Abgabeleistung Elektromotor:
28.8 W
Wellen-Durchmesser:
3.2 mm
Windungen (Turns):
23
Drehmoment (max.) (Details):
1.69
Effizienz:
60.1
Nennspannung (Details):
6 V
Stromaufnahme:
8.7
Betriebsspannung (Details):
4.8 - 8.4
Leerlaufdrehzahl:
28000 U/min
Produkt-Art:
Automodell Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 04005299960529, 4005299960529, Carson Modellsport, 500906052, Cup Machine
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 13,56*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,57*
8 Tage
28
2
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 19,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.