| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1177180-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2051201 EAN/GTIN: 4044199003783 |
| |
|
| | |
| 2051201 Aramidroving 850 Tex 0.805 g/m 20 m
Aramidroving 850 Tex 0.805 g/m
Geeignet zum Handlaminieren, Herstellen von gewickelten Rohren und gezogenen und gepressten Profilen. Auch geeignet zur Verstärkung von Rümpfen und Tragflächen. Verarbeitung mit Epoxydharz. Dichte 0.9 g/m.
Technische Daten: Gewicht: 0.805 g/m · Produktabmessung, Länge: 20 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 m | Produktabmessung, Länge: | 20 m | Gewicht: | 0.805 g/m | Produkt-Art: | Aramidroving |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,63* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,15* | € 13,87* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 21,04* | € 29,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4555* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|