Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 425 300 57403 Aquarium-Heizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176383-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57403
EAN/GTIN:
     4010052574035
Suchbegriffe:
Aquarium-Heizer
Aquariumheizung
aquarium heizer
Eden WaterParadise 425 300 57403 Aquarium-Heizer

Regelheizer 425 300 W



Eine patentierte Bimetall-Technik macht den Regelheizer Eden 425 300 W absolut zuverlässig und präzise. Der Thermostat reagiert immer auf die tatsächliche Wassertemperatur und stellt ein gleichmäßiges Temperaturniveau sicher. Eine integrierte Kontrollleuchte zeigt die aktivierte Heizfunktion an.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Aquarien bis: 300 l · Leistung (P2): 300 W · Leistungsaufnahme (P1): 300 W · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Glaskörper 23 mm
Durchmesser an der Oberseite 33 mm

Lieferumfang:
Inkl. Montagehalterung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Geeignet für Aquarien bis:
300 l
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
300 W
Leistungsaufnahme (P1):
300 W
Produkt-Art:
Aquarium-Heizer
Weitere Suchbegriffe: 4010052574035, Eden WaterParadise, 57403, 425 300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 44,70*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 63,09*
€ 83,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.