Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57244 304 Aquarium-Innenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176370-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57244
EAN/GTIN:
     4010052572444
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Eden WaterParadise 57244 304 Aquarium-Innenfilter

Innenfilter 304



Mit leistungsstarker Pumpe und großer Filteroberfläche sorgt dieser regulierbare Innenfilter für klares Wasser. Durch Venturi-Düsen wird dem Wasser Sauerstoff zugeführt, während der patentierte rotierende Wasserauslass naturnahe Strömungen erzeugt. Zwei horizontal angeordnete Filterschwämme bilden eine Oberfläche von mehr als 300 cm³, über die grobe Schmutzpartikel sicher herausgefiltert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderleistung: 240 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 25 l · Leistung (P2): 5 W · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Geeignet für Aquarien bis:
25 l
Förderleistung:
240 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
5 W
Produkt-Art:
Aquarium-Innenfilter
Weitere Suchbegriffe: 4010052572444, Eden WaterParadise, 57244, 304
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 20,42*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 25,06*
€ 35,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.