Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise EDEN 155 57231 Aquarien-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176367-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57231
EAN/GTIN:
     4010052572314
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
aquarienpumpen
Eden WaterParadise EDEN 155 57231 Aquarien-Pumpe

Aquarienpumpe 155

Die Eden 155 verfügt über eine optimale Abstimmung von Laufeinheit und Motorleistung sowie der Verwendung von Komponenten aus Hightech-Materialien. Die Aquarienpumpe wird mit zwei Abdeckungen für die trockene oder getauchte Aufstellung geliefert. Dank der Standard-Anschlüsse können marktübliche Schläuche einfach angeschlossen werden. Für die getauchte Anwendung ist zudem die Reinigung besonders einfach: das integrierte Selbstreinigungssystem beseitigt Kalk- und Algenrückstände aus dem Ansaugbereich ohne Entfernen der Vorkammer. Für den störungsfreien Dauerbetrieb ist die Pumpe mit einem thermischen Überlastungsschutz ausgestattet

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 3.5 m · Förderleistung: 4200 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 700 l · Leistungsaufnahme (P1): 80 W · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schlauch-Anschluss: G3/4",G1"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Schlauch-Anschluss:
G3/4" | G1"
Geeignet für Aquarien bis:
700 l
Förderhöhe (max.):
3.5 m
Förderleistung:
4200 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
80 W
Produkt-Art:
Aquarien-Pumpe
Weitere Suchbegriffe: 4010052572314, Eden WaterParadise, 57231, EDEN 155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.