Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3 mm 3-794618-8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173272-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-794618-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
Stiftsockel Leiterplatten
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3 mm 3-794618-8 1 St.

Micro MATE-N-LOK Stiftleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.92 mm · Produktabmessung, Länge: 10.88 mm · Rastermaß: 3 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MATE-N-LOK · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Rastfuß · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.88 x 16 x 11.92 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.92 mm
Produktabmessung, Länge:
10.88 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Rastfuß
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
3-794618-8
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-Mate-Lok
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
3 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Befestigungsart (Details):
Seitliche Rastung
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,45*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,32*
Lager 102
104
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,33*
1 Tag
1474
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 3,63*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
794617-8
ab € 0,257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.