Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 3 mm 2-794617-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173213-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-794617-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 3 mm 2-794617-0 1 St.

Micro MATE-N-LOK Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 20

Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.

Technische Daten:
AWG max.: 13 · AWG min.: 17 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.04 mm · Produktabmessung, Länge: 11.7 mm · Rastermaß: 3 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.7 x 20 x 14.04 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14.04 mm
Produktabmessung, Länge:
11.7 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
2-794617-0
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-Mate-Lok
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
13
AWG min.:
17
Rastermaß:
3 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 20 pol, TE Connectivity, 2-794617-0, Micro-Mate-Lok, 495-9041, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,56*
1 Tag
2183
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,609*
€ 1,566*
Lager 102
110
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,57*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
430252000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.