Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce E0311R Funk Wanduhr 230 mm x 163 mm x 28 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1170965-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     E0311R
EAN/GTIN:
     4016138887655
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Renkforce E0311R Funk Wanduhr 230 mm x 163 mm x 28 mm Schwarz

Funk-Wanduhr E0311R

2 Zeitzonen
Mondphasen-Anzeige
Cresscendo-Alarm
Erinnerungsfunktion für einmalige Anlässe

Durch das große Display der Funk-Wanduhr lässt sich Datum und Uhrzeit auch bei einer größeren Entfernung leicht ablesen. Außerdem besitzt das Gerät eine Mondphasen-Anzeige, eine Erinnerungsfunktion und vieles mehr.

Ausstattung:
Funk-Uhr DCF-77 · 2. Zeitzone · Duale Weckfunktion · Cresscendo-Alarm (wird immer lauter) · Countdown-Timer von 1 Minute bis zu 19 Stunden/59 Minuten· Datum · Wochentag (de, en, it, fr, es, da) · Kalenderwoche · 12/24 h-Modus · °C/°F-Anzeige.

Technische Daten:
Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Countdown/Timer,Einstellbare Zeitzone,Kalender,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Messbereich Innentemperatur: 0 +50 °C · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 163 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grau-Grün

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 230 x 163 x 28 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grau-Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
163 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Renkforce
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen (Uhren):
Countdown/Timer | Einstellbare Zeitzone | Kalender | Innentemperatur
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
2
Messbereich Innentemperatur:
0 <bis/> +50 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, 04016138887655, Renkforce, E0311R, DCF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1024
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,73*
€ 4,00*
ab € 16,09*
€ 22,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,50*
€ 43,42*
€ 3,50*
ab € 41,91*
€ 54,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.