| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1168260-BP Herst.-Nr.: 61800 EAN/GTIN: 4014688618002 |
| |
|
| | |
| Alutec 61800 Universal Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 460 x 360 x 220 mm
Koffer
Außenmaße 460 x 220 x 360 mm
Ausstattung: Abschließbar mit 2 Zahlenschlössern · Mit einem Innenfach sowie Einschübe für Visitenkarten und Stifte · Tragkraft ca. 10 kg.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 435 mm · Innenmaß Höhe: 340 mm · Innenmaß Tiefe: 195 mm · Material: Aluminium,Spanplatte · Produktabmessung, Breite: 460 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 460 x 360 x 220 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 220 mm | Produktabmessung, Höhe: | 360 mm | Produktabmessung, Breite: | 460 mm | Marke: | Alutec | Innenmaß Tiefe: | 195 mm | Innenmaß Höhe: | 340 mm | Innenmaß Breite: | 435 mm | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Spanplatte | Anwendungsbereich (Werkzeug): | Universal | Produkt-Art: | Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04014688618002, 4014688618002, Alutec, 61800, Aluminiumbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,24* | € 49,84* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,68* | € 50,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,26* | € 53,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,88* | € 104,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|