Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 61200 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 460 x 165 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168258-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     61200
EAN/GTIN:
     4014688612000
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Alutec 61200 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 460 x 165 x 360 mm

Alukoffer schwarz

Außenmaße 460 x 360 x 165 mm
Innenmaße 440 x 320 x 140 mm
Farbe Schwarz

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 440 mm · Innenmaß Höhe: 140 mm · Innenmaß Tiefe: 320 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 460 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 360 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 460 x 165 x 360 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
460 mm
Marke:
Alutec
Innenmaß Tiefe:
320 mm
Innenmaß Höhe:
140 mm
Innenmaß Breite:
440 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer alu, 04014688612000, 4014688612000, Alutec, 61200, Aluminiumbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 30,13*
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 32,42*
12 Tage
17
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 38,51*
8 Tage
99
€ 6,99*
ab € 47,34*
€ 63,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.