| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1168257-BP Herst.-Nr.: 61000 EAN/GTIN: 4014688610006 |
| |
|
| | |
| Alutec 61000 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 430 x 315 x 140 mm
Alukoffer silber
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 410 mm · Innenmaß Höhe: 120 mm · Innenmaß Tiefe: 280 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 430 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 430 x 315 x 140 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 430 mm | Produktabmessung, Höhe: | 140 mm | Produktabmessung, Länge: | 430 mm | Produktabmessung, Breite: | 315 mm | Marke: | Alutec | Innenmaß Tiefe: | 280 mm | Innenmaß Höhe: | 120 mm | Innenmaß Breite: | 410 mm | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Anwendungsbereich (Werkzeug): | Universal | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer unbestückt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,11* | € 30,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,80* | € 33,40* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,44* | € 34,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,30* | € 66,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|