| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1168165-BP Herst.-Nr.: H050400007 EAN/GTIN: 9120039909424 |
| |
|
| | |
| Holzmann Maschinen LSR15HQ Druckluft-Schlauchaufroller 15 m 10 bar Wandbefestigung,Deckenbefestigung
Druckluftschlauch-Auftroller LSR 15HQ
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Druckluftschlauch-Besonderheiten: Wandbefestigung,Deckenbefestigung · Gewicht: 11 kg · Innen-Durchmesser: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m
Lieferumfang: Standardmäßig 15 m Schlauch.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 15 m | Marke: | Holzmann Maschinen | Innen-Durchmesser: | 9.5 mm | Druckluftschlauch-Besonderheiten: | Wandbefestigung | Deckenbefestigung | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Gewicht: | 11 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 63,22* | € 79,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,77* | € 105,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 85,16* | € 105,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,20* | € 116,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,61* | € 167,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|