Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen RSS390 Rohrschraubstock H050800009 Spann-Weite (max.): 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165472-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H050800009
EAN/GTIN:
     9120039901800
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Kettenrohr-Schraubstock
Holzmann Maschinen RSS390 Rohrschraubstock H050800009 Spann-Weite (max.): 100 mm

Rohr-Schraubstock RSS 390

Technische Daten:
Gewicht: 7 kg · Material: Guss · Spann-Weite (max.): 100 mm · Weitere technische Daten: Schnellspannung Grundfläche: 195 x 160mm · Schnellspannung Höhe min/max.: 330 x 440mm · Material: Gusseisen

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Material:
Guss
Spann-Weite (max.):
100 mm
Gewicht:
7 kg
Produkt-Art:
Rohrschraubstock
Weitere Suchbegriffe: Kettenrohrschraubstock, Rohr-Schraubstock, Rohrschraubstock, parallel schraubstock, 09120039901800, 9120039901800, Holzmann Maschinen, H050800009, RSS390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 83,28*
€ 4,00*
ab € 59,42*
€ 83,28*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 147,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.