Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen RSS360 Rohrschraubstock H050800008 Spann-Weite (max.): 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165471-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H050800008
EAN/GTIN:
     9120039901794
Suchbegriffe:
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock
rohr schraubstock
Holzmann Maschinen RSS360 Rohrschraubstock H050800008 Spann-Weite (max.): 80 mm

Rohrschraubstock RSS 360

Technische Daten:
Gewicht: 5 kg · Material: Guss · Spann-Weite (max.): 80 mm · Weitere technische Daten: Schnellspannung Grundfläche: 155 x 140 mm · Schnellspannung Höhe min/max.: 262 x 350 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Material:
Guss
Spann-Weite (max.):
80 mm
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Rohrschraubstock
Weitere Suchbegriffe: 9120039901794, Holzmann Maschinen, H050800008, RSS360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.