Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFist QFXL 2er XL Fahrzeug-Gerätehalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1162810-BP
Hersteller:
     QuickFist
Herst.-Nr.:
     QFXL 2er
EAN/GTIN:
     4016138883206
Suchbegriffe:
QuickFist
QFXL 2er
XL
Fahrzeughalter
QuickFist QFXL 2er XL Fahrzeug-Gerätehalter

Quick Fist® Fahrzeug-Gerätehalter XL 2er Pack

Ideal zur Sicherung von Werkzeugen
UV-resistenter Vollgummi
Leicht zu Öffnen und Verschließen

Ob Werkzeuge, Vorratsbehälter, Berge- oder Sportgerät – beinahe alles, was sicher fixiert und dennoch leicht abnehmbar sein soll, lässt sich mit Hilfe der patentierten Quick Fist® Spannhalter befestigen, sei es in Ihrem Off-Road-Fahrzeug, in der Garage oder im Gartenhaus. Kein Wunder also, dass viele Feuerwehren ihre mobile Rettungsausrüstung mit den dauerhaft zuverlässigen Quick Fist® Halterungen sichern. Denn wenn es um Leben und Tod geht, zählt am Einsatzort jede Sekunde. QuickFist® Halter bestehen aus UV-resistentem Vollgummi und kommen somit ohne korrosionsanfällige Bauteile aus. Entwickelt wurden sie von begeisterten Off-Road-Fahrern, von Anwendern also, für die Praxistauglichkeit und Robustheit mehr zählen als ein aufgehübschtes Design.

Ausstattung:
Spannbereich rund bis 381 mm oder 711 mm Umfang · bis 68 kg pro Halter · 4 Befestigungslöcher 8 mm an der Bodenplatte jedes Gurtteils

Technische Daten:
Material (Details): Vollgummi · Passend für (Details): Verbandskästen,Koffer,Treibstoffkanister

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Passend für (Details):
Verbandskästen | Koffer | Treibstoffkanister
Marke:
QuickFist
Material (Details):
Vollgummi
Produkt-Art:
Fahrzeug-Gerätehalter
Weitere Suchbegriffe: Spannhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,39*
€ 45,35*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 33,12*
€ 45,36*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 69,82*
€ 89,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,36*
€ 53,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,20*
€ 46,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,24*
€ 45,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.