| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1162808-BP Herst.-Nr.: QFST 2er EAN/GTIN: 4016138883190 |
| |
|
| | |
| QuickFist QFST 2er Standard Fahrzeug-Gerätehalter
Quick Fist® Fahrzeug-Gerätehalter Standard 2er Pack
Ideal etwa zur Sicherung von Werkzeugen UV-resistenter Vollgummi Leicht zu Öffnen und Verschließen Auch zum Montieren von Objekten an Rohren geeignet
Ob Werkzeuge, Vorratsbehälter, Berge- oder Sportgerät – beinahe alles, was sicher fixiert und dennoch leicht abnehmbar sein soll, lässt sich mit Hilfe der patentierten Quick Fist® Spannhalter befestigen, sei es in Ihrem Off-Road-Fahrzeug, in der Garage oder im Gartenhaus. Kein Wunder also, dass viele Feuerwehren ihre mobile Rettungsausrüstung mit den dauerhaft zuverlässigen Quick Fist® Halterungen sichern. Denn wenn es um Leben und Tod geht, zählt am Einsatzort jede Sekunde. QuickFist® Halter bestehen aus UV-resistentem Vollgummi und kommen somit ohne korrosionsanfällige Bauteile aus. Entwickelt wurden sie von begeisterten Off-Road-Fahrern, von Anwendern also, für die Praxistauglichkeit und Robustheit mehr zählen als ein aufgehübschtes Design.
Ausstattung: Spannbereich 16 bis 35 mm · bis 10 kg pro Halter · Befestigungsloch für 6 mm Schrauben
Technische Daten: Material (Details): Vollgummi · Passend für (Details): Stärkere Werkzeugstiele,Expeditions-Wagenhebern,D-Cell-Taschenlampen,Kabelbünde
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Passend für (Details): | Stärkere Werkzeugstiele | Expeditions-Wagenhebern | D-Cell-Taschenlampen | Kabelbünde | Marke: | QuickFist | Material (Details): | Vollgummi | Produkt-Art: | Fahrzeug-Gerätehalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,62* | € 28,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,78* | € 28,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,73* | € 56,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|