Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFist QFSU Super Fahrzeug-Gerätehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1162806-BP
Hersteller:
     QuickFist
Herst.-Nr.:
     QFSU
EAN/GTIN:
     4016138883176
Suchbegriffe:
04016138883176
QuickFist
QFSU
Super
QuickFist QFSU Super Fahrzeug-Gerätehalter

Quick Fist® Fahrzeug-Gerätehalter Super

Ideal etwa zur Sicherung von Werkzeugen
UV-resistenter Vollgummi
Leicht zu Öffnen und Verschließen
Auch zum Montieren von Objekten an Rohren geeignet

Ob Werkzeuge, Vorratsbehälter, Berge- oder Sportgerät – beinahe alles, was sicher fixiert und dennoch leicht abnehmbar sein soll, lässt sich mit Hilfe der patentierten Quick Fist® Spannhalter befestigen, sei es in Ihrem Off-Road-Fahrzeug, in der Garage oder im Gartenhaus. Kein Wunder also, dass viele Feuerwehren ihre mobile Rettungsausrüstung mit den dauerhaft zuverlässigen Quick Fist® Halterungen sichern. Denn wenn es um Leben und Tod geht, zählt am Einsatzort jede Sekunde. QuickFist® Halter bestehen aus UV-resistentem Vollgummi und kommen somit ohne korrosionsanfällige Bauteile aus. Entwickelt wurden sie von begeisterten Off-Road-Fahrern, von Anwendern also, für die Praxistauglichkeit und Robustheit mehr zählen als ein aufgehübschtes Design.

Ausstattung:
Spannbereich 64 bis 240 mm · bis 23 kg pro Halter · 3 Befestigungslöcher mit 6 mm in der Bodenplatte

Technische Daten:
Material (Details): Vollgummi · Passend für (Details): Feuerlöschern,Pressluft-/Gasflaschen oder ähnlichen Gütern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Feuerlöschern | Pressluft-/Gasflaschen oder ähnlichen Gütern
Marke:
QuickFist
Material (Details):
Vollgummi
Produkt-Art:
Fahrzeug-Gerätehalter
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeughalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 25,71*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 25,72*
8 Tage
89
€ 6,99*
ab € 40,09*
€ 53,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.