Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OutBack Power Outback FLEXmax FM 80 Laderegler 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V 80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110623-BP
Hersteller:
     OutBack Power
Herst.-Nr.:
     107700
EAN/GTIN:
     4016138627275
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
OutBack Power Outback FLEXmax FM 80 Laderegler 12 V,24 V,36 V,48 V,60 V 80 A

Solar-Laderegler OutBack FLEXmax FM 80

Erhöht die Leistungsausbeute um bis zu 30%
Batteriespannung von 12V bis 60V
Eingebauter Datenlogger

Der Laderegler FM80 der FLEXmax Familie von OutBack arbeiten mit der neusten Maximum Power Point Tracking (MPPT) Technologie. Der Algorithmus der Flexmax MPPT Software kann die Leistungsausbeute um bis zu 30% gegenüber Ladereglern ohne MPPT Technik erhöhen. Durch die aktive Kühlung und die intelligente Temperaturregelung kann der Regler mit dem optimalen Wirkungsgrad arbeiten. Über das Display können die Daten von bis zu 128 Tagen ausgelesen werden.

Ausstattung:
Status Anzeige · Datenaufzeichnung für 128 Tage.

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: < 1 W · Gewicht: 5.56 kg · Ladestrom (max.): 80 A · Laststrom: 80 A · Modul-Leistung (max.): 6250 Wp · Modul-Strom (max.): 80 A · Nennspannung: 12 V,24 V,36 V,48 V,60 V · Passender Akku: Blei-Gel · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 413 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis +60 °C

Lieferumfang:
Laderegler · englische Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 413 x 100 mm
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
413 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Passender Akku:
Blei-Gel
Marke:
OutBack Power
Nennspannung:
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V
Ladestrom (max.):
80 A
Laststrom:
80 A
Modul-Strom (max.):
80 A
Modul-Leistung (max.):
6250 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
< 1 W
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis +60 °C
Gewicht:
5.56 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, OutBack Power, 107700, Outback FLEXmax FM 80, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.044,07*
€ 1.202,88*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.261,16*
€ 1.431,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,88*
€ 1.431,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,41*
€ 1.414,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,63*
€ 1.346,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,65*
€ 1.283,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,07*
€ 1.242,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.