Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca PR 2020 IP65 Laderegler PWM 12 V, 24 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110546-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     2020 IP
EAN/GTIN:
     4016138673616
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Steca PR 2020 IP65 Laderegler PWM 12 V,24 V 20 A

Solar-Laderegler Steca PR 2020-IP65

IP65 Gehäuse
Integrierter Energiezähler
Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC
Professionelle Lastüberwachung

Die Funktionalität des Steca PR 2020 IP basiert auf der Steca PR-Solarladeregler-Reihe. Diese ist mit einem großen Display ausgestattet, das den aktuellen Ladezustand (SOC) als Prozentzahl und in Form einer Tankanzeige grafisch darstellt. Das Kernstück des Ladereglers ist die deutlich verbesserte Ladezustandsbestimmung. Der selbstlernende Ladezustandsalgorithmus ergibt eine optimale Batteriepflege und Kontrolle der bis zu 480 Wp Modulleistung, die angeschlossen werden kann. Der Steca PR 2020 IP ist speziell für den Betrieb in schwierigen Umgebungen mit hohem Salz-, Feuchtigkeits- und Staubgehalt konzipiert.

Ausstattung:
Hybrid-Regler · Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC) · Shunt-Topologie mit MOSFETs · Automatische Spannungsanpassung · PWM-Regelung · Mehrstufige Ladetechnologie · SOC-abhängige Lastabschaltschwelle · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich · Integrierter Datenlogger · Abend-, Nacht- und Morgenlichtfunktion · Selbsttestfunktion · Monatliche Wartungsladung · Integrierter Energiezähler · Über- und Tiefentladeschutz · Verpolschutz von Modul, Last und Akku · Automatische elektronische Sicherung · Kurzschlussschutz von Last und Modul · Überspannungsschutz am Moduleingang · Leerlaufschutz · Rückstromschutz bei Nacht · Übertemperatur- und Überlastschutz · Lastabschaltung bei Batterieüberspannung · Grafik-LC-Display · Anzeige für Betriebsparameter, Störmeldungen, Selbsttest · Einfache menügeführte Bedienung · Programmierung durch Tasten · Manueller Lastschalter · Tropentauglich (DIN IEC 68 Abschnitt 2-30)

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 12 mA · Gewicht: 410 g · Ladestrom (max.): 20 A · Laststrom: 20 A · Modul-Leistung (max.): 480 Wp · Modul-Strom (max.): 20 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -10 °C bis +50 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP65 · Leerlaufspannung Solarmodul (bei minimaler Betriebstemperatur) < 47 V

Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 122 x 147 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Passender Akku:
Blei
Marke:
Steca
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
20 A
Laststrom:
20 A
Modul-Strom (max.):
20 A
Modul-Leistung (max.):
480 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
12 mA
Temperaturbereich (Details):
-10 °C bis +50 °C
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler steca, photovoltaik laderegler, solarladeregler 20a, Steca, 2020 IP, PR 2020 IP65, Forschung&Entwicklung topseller, Solarzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.