Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 826632-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094801-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     826632-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 826632-2 1 St.

MOD II Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyester UL 94V-O · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.08 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 0.63 mm · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.70 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5 x 12.7 x 5.08 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
5.08 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Herst.-Teilenr.:
826632-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.63 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.20 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.70 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyester UL 94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 826632-2, AMPMODU, 669-5288, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,67*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,68*
1 Tag
1250
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,273*
€ 0,807*
1 Tag
87
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3477*
€ 0,8115*
Lager 102
99
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
PST-1-01
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.