Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 826629-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094755-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     826629-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 826629-3 1 St.

Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester UL 94V-O · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.62 mm · Produktabmessung, Länge: 2.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 0.63 mm · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.70 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.5 x 12.7 x 7.62 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
7.62 mm
Produktabmessung, Länge:
2.5 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
826629-3
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU MOD II
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.63 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.20 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.70 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester UL 94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 3 polig, TE Connectivity, 826629-3, AMPMODU MOD II, 669-5253, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23405
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,353*
Lager 102
187
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,47*
2 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,47*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,49*
1 Tag
5742
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2429*
€ 0,5119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1241152-3
ab € 1,53*
Zubehör
TE Connectivity
926475-3
ab € 0,339*
Zubehör
TE Connectivity
142270-1
ab € 8,90008*
Zubehör
TE Connectivity
142270-3
ab € 2,01012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.