Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE AL7000 Alkoholtester Silber 0 bis 4 ‰ auswechselbarer Sensor, inkl. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093374-BP
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107045
EAN/GTIN:
     4260042950459
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
ACE AL7000 Alkoholtester Silber 0 bis 4 ‰ auswechselbarer Sensor,inkl. Display

ACE AL7000 – Der Alkoholtester mit austauschbarem Sensor für dauerhafte Präzision

Austauschbarer Sensor für einfache Wartung und langanhaltende Präzision
12-V-Kfz-Adapter für direkten Betrieb ohne Batterien
Intuitive Bedienung mit klaren Ergebnissen auf einen Blick
Kalibrierung oder Sensortausch alle 300 Tests empfohlen
Hochwertige Softtasche und Handschlaufe für sicheren Transport

ACE AL7000 – Präzision, Flexibilität und einfache Wartung

Der ACE AL7000 Alkoholtester ist ein zuverlässiges Messgerät zur Bestimmung des Alkoholgehalts in der Atemluft. Ausgestattet mit einem austauschbaren Sensor, ermöglicht der AL7000 eine einfache und schnelle Wartung – ohne lange Ausfallzeiten. Tauschen Sie den Sensor selbst aus und machen Sie den Alkoholtester im Handumdrehen wieder einsatzbereit. Alternativ steht Ihnen ein Kalibrierservice zur Verfügung.

Eine weitere Besonderheit ist der mitgelieferte Kfz-Adapter, mit dem der ACE AL7000 direkt über die 12-V-Stromversorgung Ihres Fahrzeugs betrieben werden kann – ideal für den Einsatz unterwegs, ohne Batterien.

Wichtige Merkmale:

Austauschbarer Sensor für langanhaltende Präzision und einfache Wartung
Praktischer Kfz-Adapter für den Betrieb ohne Batterien
Hochwertige Softtasche mit Karabinerhaken zur sicheren Aufbewahrung
Benutzerfreundlich: Intuitive Bedienung und klare Ergebnisse

Ausführung:

Kalibrierung oder Sensortausch alle 300 Tests empfohlen
Kompatibel mit Mundstücken für hygienische Messungen (separat erhältlich)
12-V-Kfz-Adapter (keine Ladefunktion)
Robuste Handschlaufe

Hinweis:
Die angezeigten Messwerte dienen nur zur Orientierung und ersetzen keinen Bluttest. Sie sind nicht rechtsverbindlich und nicht für die Bestätigung der Fahrtüchtigkeit geeignet.

Ausstattung:
Kalibrierung/Sensortausch nach 300 Tests empfohlen · Inkl. 5 Mundstücke mit Rückatemsperre · 12 V Kfz-Adapter (keine Ladefunktion) · Hochwertige Softtasche mit Karabinerhaken · Handschlaufe

Technische Daten:
Alkoholtester-Besonderheiten: auswechselbarer Sensor,inkl. Display · Genauigkeitsklasse (Alkoholtester): 3 (Selbsttest) · Gewicht: 97 g · Herstellerfarbe: Silber · Kalibrierbar (Ja/Nein): Ja · Messbereich Alkohol (max.): 4 ‰ · Messbereich Alkohol (min.): 0 ‰ · Messtoleranz ±: 0.10 ‰ · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Prüfmethode (Alkoholtester): Elektrochemischer-Sensor · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
AL7000, 12V Kfz-Adapter, 5 Mundstücke, 2x AA Batterien

Hinweis:
Ergebnisse sind nicht rechtsverbindlich und ersetzen keinen Bluttest zur genauen Bestimmung des Blutalkoholgehalts
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 50 x 18 mm
Kalibrierbar (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Genauigkeitsklasse (Alkoholtester):
3 (Selbsttest)
Alkoholtester-Besonderheiten:
auswechselbarer Sensor | inkl. Display
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Prüfmethode (Alkoholtester):
Elektrochemischer-Sensor
Messtoleranz ±:
0.10 ‰
Messbereich Alkohol (max.):
4 ‰
Messbereich Alkohol (min.):
0 ‰
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Gewicht:
97 g
Produkt-Art:
Alkoholtester
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät, 04260042950459, 4260042950459, ACE, 107045, AL7000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,32*
€ 82,77*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 82,79*
€ 5,95*
ab € 67,42*
€ 86,05*
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 107,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ACE
100078
€ 0,488*
Sonstiges
ACE
100043
€ 36,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.