Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS ZK7-SW5 Zündkabel 1 mm² 5.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093368-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     ZK7-SW5
EAN/GTIN:
     4260258510065
Suchbegriffe:
4260258510065
BAAS
ZK7-SW5
Zündkabel
BAAS ZK7-SW5 Zündkabel 1 mm² 5.00 m Schwarz 1 St.

Zündkabel

Silikon-Isolierung
Kupferader

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Querschnitt (num): 1 mm² · Weitere technische Daten: 20 kV
Ø 7 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BAAS
Farbe:
schwarz
Querschnitt (num):
1 mm²
Produkt-Art:
Zündkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 23,46*
€ 4,00*
ab € 15,05*
€ 23,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.