Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS ZK7-RT Zündkabel 1 mm² 1.00 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093366-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     ZK7-RT
EAN/GTIN:
     4260258510041
Suchbegriffe:
04260258510041
4260258510041
BAAS
ZK7-RT
BAAS ZK7-RT Zündkabel 1 mm² 1.00 m Rot 1 St.

Zündkabel

Silikon-Isolierung
Kupferader

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 1.00 m · Querschnitt (num): 1 mm² · Weitere technische Daten: 20 kV
Ø 7 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
BAAS
Farbe:
rot
Querschnitt (num):
1 mm²
Produkt-Art:
Zündkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 6,48*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,50*
8 Tage
26
2
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.