Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PTA543002 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 15 V/AC 16 VA 533 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092977-BP
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PTA543002
EAN/GTIN:
     4064161265360
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
gerth printtrafo
Gerth PTA543002 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 15 V/AC 16 VA 533 mA

EI 54/18,8 Printtransformator mit Flansch

1 x 230 V
2 x 15 V/AC
533 mA
16 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 533 mA · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 410 g · Leistung: 16 VA · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 47 x 56 x 39 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 15 V/AC
Marke:
Gerth
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
PTA543002
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
533 mA
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
16 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Gerth, PTA543002, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 20,71*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 20,72*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 29,87*
€ 41,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.