Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PT423002 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 15 V/AC 4.80 VA 160 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092910-BP
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PT423002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
gerth printtrafo
Gerth PT423002 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 15 V/AC 4.80 VA 160 mA

EI 42/14,8 Printtransformator

1 x 230 V
2 x 15 V/AC
160 mA
4.80 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 160 mA · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 192 g · Leistung: 4.80 VA · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 45 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 15 V/AC
Marke:
Gerth
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
PT423002
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
160 mA
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
4.80 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
192 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Gerth, PT423002, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 13,67*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,68*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 20,02*
€ 28,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.