Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PT304802 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 1.80 VA 37 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092882-BP
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PT304802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
gerth printtrafo
Gerth PT304802 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 1.80 VA 37 mA

EI 30/15,5 Printtransformator

1 x 230 V
2 x 24 V/AC
37 mA
1.80 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 37 mA · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 100 g · Leistung: 1.80 VA · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 32 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 24 V/AC
Marke:
Gerth
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
PT304802
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
37 mA
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
1.80 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, printtrafo 1,8va, Gerth, PT304802, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,66*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,68*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.