Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PT151501 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 15 V/AC 0.35 VA 23 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092839-BP
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PT151501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo gerth
Gerth PT151501 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 15 V/AC 0.35 VA 23 mA

EE 20/6,1 Printtransformator

1 x 230 V
1 x 15 V/AC
23 mA
0.35 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 23 mA · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 25 g · Leistung: 0.35 VA · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 22 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 15 V/AC
Marke:
Gerth
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
PT151501
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
23 mA
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
0.35 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Gerth, PT151501, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,78*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,80*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.