Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-PO 1110/1/2 E 2093233 Polierhaube 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092830-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093233
EAN/GTIN:
     4006825551846
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Polierhaube
Einhell CC-PO 1110/1/2 E 2093233 Polierhaube 180 mm

Polierhauben/Schleifscheiben für BT-PO 1100 E

Für viele Poliermaschinen mit 180 mm Ø

Das 9-teilige Einhell Polier- und Schleif-Set besteht aus verschiedenen Aufsätzen für Polier- und Schleifmaschinen, die mit einem 180 mm Schleifteller mit Mikro-Kletthaftung ausgestattet sind. Speziell passend ist das Set für folgende Geräte: CE-CP 18/180 Li E, CC-PO 1100/1 E, CC-PO 1100/2 E, BT-PO 1100/1 E, BT-PO 1100/2 E, BT-PO 1100 E, AWP 1200/1 E, YPL 1100/2 E. Das Set besteht aus jeweils zwei runden Schleifpapieren mit 60er, 80er und 120er Körnung. Außerdem zählen zwei Synthetikpolierhauben und ein Schaumstoffaufsatz zum Lieferumfang. So können vielfältige Polier- und Schleifarbeiten im Handumdrehen erledigt werden.

Ausstattung:
9teiliges Polier- und Schleif-Set
Schleifpapier Körnung: 2x K60, 2x K80, 2x K120
Durchmesser der Polier-/Schleifscheiben 180 mm
Passend für 180 mm Schleifteller mit Kletthaftung
Polieren: 2x Synthetikpolierhaube 1x Schaumstoff

Technische Daten:
Polierkörper-Ø: 180 mm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Lieferumfang:
Schleifpapier Körnung 2x K60, 2x K80, 2x K120
Polieren 2x Synthetikpolierhaube 1x Schaumstoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Einhell
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
180 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Polierhaube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 17,50*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 17,51*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 23,84*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 24,84*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 23,76*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2093264
ab € 51,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.