Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DRB30-24-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1.25 A 30 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092072-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB30-24-1
EAN/GTIN:
     4016138876024
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
TDK-Lambda DRB30-24-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1.25 A 30 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

TDK-Lambda DRB30-24-1 Hutschienen-Netzteil

24 V/DC / 1.25 A
30 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Kompaktes Hutschienen-Netzteil für vielfälltige Einsatzbereiche zum einfachen Aufschnappen auf TS35 Tragschienen. Dank geringer Leerlauf-Leistungsaufnahme und hervorragendem Wirkungsgrad erfüllt das Gerät die ErP-Richtlinie

Ausstattung:
Überstromschutz · Überspannungsschutz · Ausgangsspannung einstellbar · Sicherheit und EMV nach CE, EN/UL/CSA 60950-1, UL-508, EN 55022-B, CISPR22-B · Netzteiltyp:getaktet · Anschluss: Schraubklemmen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.25 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC · Gewicht: 95 g · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 21 mm x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.25 A
Marke:
TDK-Lambda
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
DRB30-24-1
Typ (Hersteller-Typ):
DRB30-24-1
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
30 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsleistung:
30 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1250 mA
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 44,40*
1
€ 8,95*
ab € 31,99*
€ 45,84*
1
€ 6,90*
ab € 42,73*
€ 55,24*
1
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 65,48*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 71,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368308
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.