| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1091970-BP Herst.-Nr.: B093 EAN/GTIN: 4024028010939 |
| |
|
| | |
| Kemo B093 LED Würfel Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz
Elektronischer Würfel
Dieses Gerät soll bei Würfelspielen den altmodischen Würfel ersetzen. Auf der Platine sind 7 Leuchtdioden so angebracht, wie die Augen auf einem Würfel angeordnet sind. Nach dem Drücken und wieder Loslassen der Starttaste leuchten zufallsbedingt eine oder mehrere der LED`s auf. Die Anzeige entspricht den Augen eines Würfels, wenn jeweils die 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 angezeigt wird. Die letzte Anzeige bleibt solange stehen, bis die Starttaste erneut gedrückt wird.
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung (Details): 9 - 15 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme: < 20 mA
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 60 mm x 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Kemo | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Bausatz | Stromaufnahme: | < 20 mA | Betriebsspannung (Details): | 9 - 15 V/DC | Produkt-Art: | LED Würfel Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,38* | € 10,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,46* | € 10,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,25* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|