Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-200LED MS-200LED LED-Luxmeter 0 - 400000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1088913-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-200LED
EAN/GTIN:
     4016138871661
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
VOLTCRAFT MS-200LED MS-200LED LED-Luxmeter 0 - 400000 lx

LED-/Lux-Messer MS-200LED

Für Glühlampen und LED-Beleuchtungen
Messung von Beleuchtungsstärke in Lux oder Foot-Candle und Lichtstärke in Candela

Das digitale Beleuchtungsmessgerät ermöglicht die Messung der Beleuchtungs- und Lichtstärke von herkömmlichen Glühlampen und LED-Beleuchtungen. Die Messwerte werden im großen LC-Display übersichtlich angezeigt. Der Lichtsensor ist vom Messgerät abgesetzt, um eine präzise Ausrichtung zur Lichtquelle zu ermöglichen.

Ausstattung:
9 Lichtquellen mit frei einstellbaren Korrekturfaktoren speicherbar · Vorprogrammierter Korrekturfaktor für Standard Glühlampen (1,000) · Interner Speicher für 99 Messwerte · Auto-Power-Off · HOLD für Min-Max- und Durchschnittswert · Nullabgleich · Datahold · Integrierter Kosinus-Korrekturfilter.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital,LCD · Gewicht: 280 g · Luxmeter-Besonderheiten: Für LED-Licht geeignet · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 400000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 3 % · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge Sensor: 1.5 m · Standard-Norm: Klasse A JIS C 1609:1993+CNS 5119 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lux-Meter · 3 x Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Erfassbares Lichtspektrum 400 - 700 nm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 58 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 400000 lx
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital | LCD
Luxmeter-Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
400000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
LED-Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 04016138871661, VOLTCRAFT, MS-200LED, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,07*
€ 113,41*
Lager 102
459
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 113,43*
€ 5,95*
ab € 101,20*
€ 125,98*
8 Tage
459
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 163,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.