Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology TC962CPA PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Ladepumpe PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1085715-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC962CPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Microchip Technology TC962CPA PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Ladepumpe PDIP-8

PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv oder negativ · Ausgangsspannungen: -3 V,+6 V · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktionen (PMIC): Ratiometrisch · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +70 °C · Spannungs-Ausgabe (max): -18 V,+36 V · Spannungseingang max.: 18 V · Spannungseingang min.: 3 V · Stromausgang: 80 mA · Synchroner Gleichrichter: Nein · Topologie: Ladepumpe · Umschaltfrequenz (max): 24 kHz · Umschaltfrequenz (min): 12 kHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Microchip Technology
Funktionen (PMIC):
Ratiometrisch
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Ausgangskonfiguration:
Positiv oder negativ
Ausgabetyp:
Fest
Synchroner Gleichrichter:
Nein
Topologie:
Ladepumpe
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
TC962CPA
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannungen:
-3 V | +6 V
Stromausgang:
80 mA
Umschaltfrequenz (max):
24 kHz
Umschaltfrequenz (min):
12 kHz
Spannungs-Ausgabe (max):
-18 V | +36 V
Spannungseingang max.:
18 V
Spannungseingang min.:
3 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, TC962CPA, 821-1236, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,06*
3
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,79*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,94*
€ 5,75*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.