Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology TC1232CPA PMIC - Überwachung Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1085560-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1232CPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Microchip Technology TC1232CPA PMIC - Überwachung Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung PDIP-8

PMIC - Überwachung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl der überwachten Spannungen: 1 · Ausgang: Open Drain oder offener Kollektor · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · Rückstell-Timeout: 250 ms Minimum · Rückstellen: Aktiv hoch/Aktiv niedrig · Schwellenspannung: 4.37 V,4.62 V · Typ (PMIC): Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Ausgang:
Open Drain oder offener Kollektor
Typ (PMIC):
Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung
Rückstellen:
Aktiv hoch/Aktiv niedrig
Rückstell-Timeout:
250 ms Minimum
Schwellenspannung:
4.37 V | 4.62 V
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
TC1232CPA
Montageart:
Durchführungsloch
Anzahl der überwachten Spannungen:
1
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Produkt-Art:
PMIC - Überwachung
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, TC1232CPA, 667-4262, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,05*
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,13*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 2,87*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,01*
3
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
TC1232EPA
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.