Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Messleitungs-Set 1.00 m Schwarz, Rot VOLTCRAFT MS-1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-108487-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-1A
EAN/GTIN:
     4016138756500
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Sicherheits-Messleitungs-Set 1.00 m Schwarz,Rot VOLTCRAFT MS-1A

Sicherheits-Messleitungen MS-1A

CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
Bis 10 A Messstrom
Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031:2008

PVC- Sicherheits-Messleitungen, ideal für den Multimetereinsatz oder als Ersatz für defekte Messleitungen.

Verschleiß Indikator
Die Messleitungen sind zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht, kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0,82 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher

Lieferumfang:
2 flexible PVC-Messleitungen mit Prüfspitzen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Typ (Hersteller-Typ):
MS-1A
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm
Leitungs-Querschnitt:
0|ツ|82 mm²
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Messkabel, Messleitung, Prüfmittelset, Prüfspitze, messkabel bananenstecker, messkabel, 04016138756500, VOLTCRAFT, MS-1A, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
654
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,20*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,76*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,08*
€ 23,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,16*
€ 31,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.