Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1083042-BP Herst.-Nr.: TPC 030-124 EAN/GTIN: 4016138869279 |
| |
|
| | |
| TracoPower TPC 030-124 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1.25 A 30 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
AC/DC-Schaltnetzteil, DIN-Schiene, 30 W, 24 V/1,3 A
Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich Niedriger Standby-Verbrauch < 0,3 W (ErP-Richtlinie) Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich Stabiles, kompaktes Kunststoffgehäuse Aufrastbar auf DIN-Schiene (Adapter für Wandmontage beiliegend) Universal-Netzeingang 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz Einstellbare Ausgangsspannung DC-OK Signal Niedrige Restwelligkeit Überlast- und Kurzschlussschutz Redundanzmodule (optional verfügbar) Weltweite Sicherheitszulassungen
Die TRACOPOWER TPC Serie stellt eine neue Generation von Industrie-Netzteilen für die DIN-Schiene mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis dar. Die europäische Ecoline-Richtlinie wird durch den äußerst geringen Standby-Verbrauch und einen sehr hohen Wirkungsgrad über den kompletten Lastbereich erreicht. Der Universal-Netzeingang 85-264 VAC oder 90-375 VDC wurden konzipiert für Anwendung im Industrie- und Wohnbereich nach Schutzklasse I. Mit den optional verfügbaren Modulen kann ein redundantes System mit aktiver Stromaufteilung und zuverlässiger DC-Versorgung aufgebaut werden.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 28.8 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.25 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Gewicht: 160 g · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 26.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Eingangsspannung: 85-264 VAC · Ausgangsspannungsbereich (einstellbar): 24-28,8 VDC · Ausgangsstrom: 1,25 A · Leistung: 30 W · Wirkungsgrad: 84 % · Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % max., Laständerung (0-100 %): 0,75 % max · Kurzschlussschutz: <200 % Iaus nom. · Arbeitstemperaturbereich:-25°C bis +70°C, Leistungsreduktion ab +50°C: 2,5 %/K · Sicherheitsstandards: UL 60950, UL 60950-1,CSA 60950-1-03, EN 60950-1, EN 50178, EN 60204, EN 61558-2-8, IEC 60950-1, UL 508C gelistet
Lieferumfang: AC/DC-Schaltnetzteil
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 160 x 26.5 x 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Produktabmessung, Breite: | 26.5 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 1.25 A | Marke: | TracoPower | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Herst.-Teilenr.: | TPC 030-124 | Typ (Hersteller-Typ): | TPC 030-124 | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 85 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 1.25 A | Ausgangsspannung (max.): | 28.8 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 24 V/DC | Ausgangsspannung (nom.): | 24 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 30 W | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 04016138869279, TracoPower, TPC 030-124, 808-6649 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,88* | € 54,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,58* | € 55,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,57* | € 57,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,97* | € 70,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,04* | € 74,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|