Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0204118 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082741-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0204118
EAN/GTIN:
     4011376710659
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
BKL Electronic 0204118 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Schwarz 1 St.

Mini-DIN-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, gerade

Vollmetall Mini-DIN-Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 8 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0204118
Typ (Hersteller-Typ):
0204118
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, hosiden stecker 8 polig, rundsteckverbinder sonstige, 4011376710659, BKL Electronic, 0204118
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 19,29*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,30*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 15,87*
€ 22,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.