Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2014.02 Quarz Wecker Weiß Alarmzeiten 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082150-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2014.02
EAN/GTIN:
     4009816024749
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
TFA Dostmann 60.2014.02 Quarz Wecker Weiß Alarmzeiten 1

Digitalwecker

Ansteigender Alarmton
Befestigungsmagnet
Timer und Stoppuhr

Dieser kleine, stylische Wecker wird in jedem Raum ein Blickfang. Die Uhrzeit wird digital und gut lesbar angezeigt. Zusätzlich ist er mit einem Timer und einer Stoppuhr ausgestattet.

Ausstattung:
Alarm mit ansteigendem Ton · Timer · Stoppuhr · Gummibeschichtet · Befestigungsmagnet · Ständer

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Funktionen (Uhren): Countdown/Timer,Weckwiederholung,Stoppuhr,Crescendo-Alarm (ansteigend) · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 59 mm x 42 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
TFA Dostmann
Funktionen (Uhren):
Countdown/Timer | Weckwiederholung | Stoppuhr | Crescendo-Alarm (ansteigend)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, stoppuhren digital, stoppuhr, stoppuhr tfa dostmann, 4009816024749, TFA Dostmann, 60.2014.02, Digitaluhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,50*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 8,52*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 12,98*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 22,59*
€ 3,50*
ab € 22,24*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.